Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 6052550-508 Koralle 50 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1194897
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1194897
Artikel-Nr.:
     94QG7-1194897
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     6052550-508
EAN/GTIN:
     4009236140432
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 6052550-508. Farbe: Koralle. Tiefe: 135 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 135 mm. Material: Polyester. Model: 6052550-508. Produktlinie: Europa. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 50 m. Gewicht: 0.159 g. Breite: 25 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.159 g
Farbe:
Koralle
Höhe:
28 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
135 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 12,025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,45*
€ 38,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,11*
€ 38,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,11*
€ 37,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,11*
€ 35,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,02*
€ 34,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,05*
€ 28,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.