Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Geschenkband PRAESENT 7181525-620 Orange 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1194920
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1194920
Artikel-Nr.:
     94QG7-1194920
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     7181525-620
EAN/GTIN:
     4009236113245
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 7181525-620. Farbe: Orange. Tiefe: 116 mm. Höhe: 18 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 116 mm. Material: Polyester. Model: 7181525-620. Produktlinie: Doppelsatin. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.133 g. Breite: 15 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.133 g
Farbe:
Orange
Höhe:
18 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
116 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 7,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,92*
€ 26,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,62*
€ 25,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,89*
€ 24,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,19*
€ 24,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,80*
€ 23,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,82*
€ 18,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.