Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 7182525-508 Koralle 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1194922
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1194922
Artikel-Nr.:
     94QG7-1194922
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     7182525-508
EAN/GTIN:
     4009236141729
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 7182525-508. Farbe: Koralle. Tiefe: 116 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 116 mm. Material: Polyester. Model: 7182525-508. Produktlinie: Doppelsatin. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.089 g. Breite: 25 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.089 g
Farbe:
Koralle
Höhe:
28 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
116 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 9,625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,20*
€ 31,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,09*
€ 31,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,04*
€ 29,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,27*
€ 28,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,60*
€ 28,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,25*
€ 22,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.