Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 2525-023 Kupfer 500 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1194932
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1194932
Artikel-Nr.:
     94QG7-1194932
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     2525-023
EAN/GTIN:
     4009236062567
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 2525-023. Farbe: Kupfer. Tiefe: 80 mm. Höhe: 106 mm. Im Lieferumfang enthalten: 4 x Geschenkband. Länge: 80 mm. Material: Polypropylen. Model: 2525-023. Produktlinie: America. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 500 m. Gewicht: 0.178 g. Breite: 5 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.178 g
Farbe:
Kupfer
Höhe:
106 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 5,1525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,14*
€ 33,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,89*
€ 33,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,92*
€ 32,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,09*
€ 31,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,21*
€ 30,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,61*
€ 24,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.