Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Geschenkband PRAESENT 2858-622 Braun 250 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1194943
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1194943
Artikel-Nr.:
     94QG7-1194943
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     2858-622
EAN/GTIN:
     4009236071002
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 2858-622. Farbe: Braun. Tiefe: 80 mm. Höhe: 106 mm. Im Lieferumfang enthalten: 4 x Geschenkband. Länge: 80 mm. Material: Polypropylen. Model: 2858-622. Produktlinie: Mexico. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 250 m. Gewicht: 0.222 g. Breite: 10 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.222 g
Farbe:
Braun
Höhe:
106 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,28*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 14,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,88*
€ 86,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,79*
€ 86,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,03*
€ 83,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,42*
€ 80,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,28*
€ 66,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.