Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 3539-723 Bronze 200 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1194946
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1194946
Artikel-Nr.:
     94QG7-1194946
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     3539-723
EAN/GTIN:
     4009236145581
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 3539-723. Farbe: Bronze. Tiefe: 80 mm. Höhe: 106 mm. Im Lieferumfang enthalten: 4 x Geschenkband. Länge: 80 mm. Material: Polypropylen. Model: 3539-723. Produktlinie: Opak. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 200 m. Gewicht: 0.167 g. Breite: 10 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.167 g
Farbe:
Bronze
Höhe:
106 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 9,1275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,20*
€ 57,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,73*
€ 56,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,63*
€ 54,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,41*
€ 52,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,71*
€ 50,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,51*
€ 43,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.