Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 1882525-634 Gold 25 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1194961
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1194961
Artikel-Nr.:
     94QG7-1194961
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     1882525-634
EAN/GTIN:
     4009236513113
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 1882525-634. Farbe: Gold. Tiefe: 105 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 4 x Geschenkband. Länge: 105 mm. Material: Polypropylen. Model: 1882525-634. Produktlinie: Mexico. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.08 g. Breite: 25 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.08 g
Farbe:
Gold
Höhe:
28 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
105 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,87*
  
Preis gilt ab 12.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,76*
€ 10,4244
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 8,58*
€ 10,2102
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 8,24*
€ 9,8056
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 6,87*
€ 8,1753
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.