Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 2004020-603 Beerensorbet 20 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1194966
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1194966
Artikel-Nr.:
     94QG7-1194966
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     2004020-603
EAN/GTIN:
     4009236148933
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 2004020-603. Farbe: beerensorbet. Tiefe: 105 mm. Höhe: 43 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 105 mm. Material: Acetat, Polyester. Model: 2004020-603. Produktlinie: Arktis. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 20 m. Gewicht: 0.133 g. Breite: 40 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.133 g
Farbe:
Beerensorbet
Höhe:
43 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
105 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 17,585* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,92*
€ 55,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,43*
€ 55,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,44*
€ 52,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,34*
€ 51,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,66*
€ 49,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,17*
€ 41,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.