| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-1194970 Herst.-Nr.: 4360225-604 EAN/GTIN: 4009236143068 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PRAESENT Geschenkband 4360225-604. Farbe: Rosa. Tiefe: 90 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 90 mm. Material: Jute. Model: 4360225-604. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.037 g. Breite: 2 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0.037 g | Farbe: | Rosa | Höhe: | 28 mm | Breite: | 2 mm | Tiefe: | 90 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, Bindfaden, Kordelschnur, Packetschnur, Packschnur, Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, ringelband pattberg, geschenk band, schleifenband 25m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |