Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 4644025-169 Magenta 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1194985
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1194985
Artikel-Nr.:
     94QG7-1194985
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     4644025-169
EAN/GTIN:
     4009236511904
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 4644025-169. Farbe: Magenta. Tiefe: 116 mm. Höhe: 43 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 116 mm. Material: Acetat. Model: 4644025-169. Produktlinie: Lyon. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.165 g. Breite: 40 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.165 g
Farbe:
Magenta
Höhe:
43 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
116 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 12,945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,73*
€ 41,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,45*
€ 41,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,97*
€ 39,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,31*
€ 38,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,11*
€ 37,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,89*
€ 30,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.