Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 4644025-204 Blush 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1194986
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1194986
Artikel-Nr.:
     94QG7-1194986
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     4644025-204
EAN/GTIN:
     4009236511911
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 4644025-204. Farbe: blush. Tiefe: 116 mm. Höhe: 43 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 116 mm. Material: Acetat. Model: 4644025-204. Produktlinie: Lyon. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.165 g. Breite: 40 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.165 g
Farbe:
Blush
Höhe:
43 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
116 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 12,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,71*
€ 41,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,43*
€ 40,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,95*
€ 39,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,29*
€ 38,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,09*
€ 37,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,74*
€ 30,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.