Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 2549-634 Gold 250 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195000
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195000
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195000
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     2549-634
EAN/GTIN:
     4009236503312
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 2549-634. Farbe: Gold. Tiefe: 80 mm. Höhe: 106 mm. Im Lieferumfang enthalten: 4 x Geschenkband. Länge: 80 mm. Material: Polypropylen. Model: 2549-634. Produktlinie: America. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 250 m. Gewicht: 1.195 g. Breite: 10 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.195 g
Farbe:
Gold
Höhe:
106 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenk band
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 1,33*
€ 2,14*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,04*
€ 3,12*
1 Tag
59
1
€ 5,49*
ab € 2,23*
€ 3,40*
Lager 94QG7
nicht lagernd
4
€ 2,90*
ab € 5,16*
€ 7,59*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 30,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
80450
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.