Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 2855-634 Gold 400 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195002
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195002
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195002
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     2855-634
EAN/GTIN:
     4009236512826
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 2855-634. Farbe: Gold. Tiefe: 80 mm. Höhe: 106 mm. Im Lieferumfang enthalten: 4 x Geschenkband. Länge: 80 mm. Material: Polypropylen. Model: 2855-634. Produktlinie: Mexico. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 400 m. Gewicht: 0.188 g. Breite: 5 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.188 g
Farbe:
Gold
Höhe:
106 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
80 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 5,49*
ab € 4,58*
€ 6,82*
2 Tage
18
1
€ 4,99*
ab € 6,75*
€ 9,70*
Lager 94QG7
11 Tage
nicht lagernd
4
€ 2,90*
ab € 11,09*
€ 15,51*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 15,51*
€ 18,4569
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,72*
€ 17,5168
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,30*
€ 17,017
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,69*
€ 16,2911
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 13,31*
€ 15,8389
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 11,09*
€ 13,1971
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 62,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
80450
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.