Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 2858-344 Rosegold 250 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195003
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195003
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195003
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     2858-344
EAN/GTIN:
     4009236145017
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 2858-344. Farbe: Rosegold. Tiefe: 80 mm. Höhe: 106 mm. Im Lieferumfang enthalten: 4 x Geschenkband. Länge: 80 mm. Material: Polypropylen. Model: 2858-344. Produktlinie: Mexico. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 250 m. Gewicht: 0.222 g. Breite: 10 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.222 g
Farbe:
Rosegold
Höhe:
106 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,20*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 14,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,24*
€ 87,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,61*
€ 86,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,11*
€ 83,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,17*
€ 79,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,20*
€ 66,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.