Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 1872599-027 Limette 91 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195013
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195013
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195013
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     1872599-027
EAN/GTIN:
     4009236522092
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 1872599-027. Farbe: Limette. Tiefe: 135 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 4 x Geschenkband. Länge: 135 mm. Material: Polypropylen. Model: 1872599-027. Produktlinie: America. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 91 m. Gewicht: 0.205 g. Breite: 25 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.205 g
Farbe:
Limette
Höhe:
28 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
135 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 6,3675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,26*
€ 40,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,01*
€ 40,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,72*
€ 38,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,87*
€ 37,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,69*
€ 36,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,47*
€ 30,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.