Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 1872599-621 Olive 91 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195016
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195016
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195016
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     1872599-621
EAN/GTIN:
     4009236503848
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 1872599-621. Farbe: Olive. Tiefe: 135 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 4 x Geschenkband. Länge: 135 mm. Material: Polypropylen. Model: 1872599-621. Produktlinie: America. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 91 m. Gewicht: 0.205 g. Breite: 25 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.205 g
Farbe:
Olive
Höhe:
28 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
135 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 6,3425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,37*
€ 40,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,13*
€ 40,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,84*
€ 39,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,99*
€ 38,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,81*
€ 36,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,37*
€ 30,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.