Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 1872599-630 Apfelgrün 91 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195017
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195017
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195017
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     1872599-630
EAN/GTIN:
     4009236053909
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 1872599-630. Farbe: Apfelgrün. Tiefe: 135 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 4 x Geschenkband. Länge: 135 mm. Material: Polypropylen. Model: 1872599-630. Produktlinie: America. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 91 m. Gewicht: 0.205 g. Breite: 25 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.205 g
Farbe:
Apfelgrün
Höhe:
28 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
135 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 6,375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,20*
€ 40,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,82*
€ 40,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,46*
€ 38,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,80*
€ 37,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,53*
€ 36,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,50*
€ 30,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.