Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 4832525-604 Hellrosa 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195033
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195033
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195033
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     4832525-604
EAN/GTIN:
     4009236030672
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 4832525-604. Farbe: Hellrosa. Tiefe: 135 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 135 mm. Material: Polyester. Model: 4832525-604. Produktlinie: Marseille. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.102 g. Breite: 25 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.102 g
Farbe:
Hellrosa
Höhe:
28 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 14,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,84*
€ 46,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,68*
€ 46,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,01*
€ 44,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,23*
€ 43,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,83*
€ 41,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,02*
€ 34,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.