Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 6052550-020 Hellrosa 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195044
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195044
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195044
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     6052550-020
EAN/GTIN:
     4009236538444
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 6052550-020. Farbe: Hellrosa. Tiefe: 135 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 135 mm. Material: Polyester. Model: 6052550-020. Produktlinie: Europa. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 50 m. Gewicht: 0.159 g. Breite: 25 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.159 g
Farbe:
Hellrosa
Höhe:
28 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
135 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,07*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,3256
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,06*
€ 19,1114
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,4926
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,9333
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,54*
€ 17,3026
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,07*
€ 14,3633
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.