Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 6054050-606 Magenta 50 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195049
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195049
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195049
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     6054050-606
EAN/GTIN:
     4009236059123
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 6054050-606. Farbe: Magenta. Tiefe: 135 mm. Höhe: 43 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 135 mm. Material: Polyester. Model: 6054050-606. Produktlinie: Europa. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 50 m. Gewicht: 0.21 g. Breite: 40 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.21 g
Farbe:
Magenta
Höhe:
43 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
135 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 15,475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,29*
€ 49,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,93*
€ 48,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,50*
€ 47,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,57*
€ 45,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,75*
€ 43,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,95*
€ 36,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.