Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 6072525-169 Magenta 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195051
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195051
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195051
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     6072525-169
EAN/GTIN:
     4009236104168
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 6072525-169. Farbe: Magenta . Tiefe: 105 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 105 mm. Material: Polyester. Model: 6072525-169. Produktlinie: Four Seasons. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.073 g. Breite: 25 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.073 g
Farbe:
Magenta
Höhe:
28 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
105 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 12,185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,86*
€ 39,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,51*
€ 38,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,11*
€ 37,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,51*
€ 36,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,35*
€ 34,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,37*
€ 29,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.