Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 6074025-169 Magenta 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195058
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195058
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195058
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     6074025-169
EAN/GTIN:
     4009236077561
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 6074025-169. Farbe: Magenta . Tiefe: 105 mm. Höhe: 43 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 105 mm. Material: Polyester. Model: 6074025-169. Produktlinie: Four Seasons. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.09 g. Breite: 40 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.09 g
Farbe:
Magenta
Höhe:
43 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
105 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 9,86*
€ 13,97*
Lager 94QG7
nicht lagernd
2
€ 2,90*
ab € 13,85*
€ 18,89*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,99*
ab € 14,41*
€ 19,96*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 18,89*
€ 22,4791
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,19*
€ 21,6461
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,55*
€ 20,8845
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,12*
€ 20,3728
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,85*
€ 16,4815
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 37,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.