Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 6074025-216 Altrosa 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195059
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195059
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195059
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     6074025-216
EAN/GTIN:
     4009236306708
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 6074025-216. Farbe: Altrosa . Tiefe: 105 mm. Höhe: 43 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 105 mm. Material: Polyester. Model: 6074025-216. Produktlinie: Four Seasons. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.09 g. Breite: 40 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.09 g
Farbe:
Altrosa
Höhe:
43 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
105 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 14,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,46*
€ 45,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,10*
€ 45,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,77*
€ 43,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,88*
€ 42,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,17*
€ 40,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,94*
€ 34,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.