Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 6191020-616 Magenta, Weiß 20 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195065
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195065
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195065
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     6191020-616
EAN/GTIN:
     4009236074478
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 6191020-616. Farbe: Magenta, Weiß. Tiefe: 90 mm. Höhe: 43 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 90 mm. Material: Polyester. Model: 6191020-616. Produktlinie: Karo Vichy. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 20 m. Gewicht: 0.05 g. Breite: 10 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.05 g
Farbe:
Magenta,Weiß
Höhe:
43 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 10,355* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,09*
€ 33,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,86*
€ 33,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,91*
€ 32,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,05*
€ 31,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,18*
€ 29,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,71*
€ 24,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.