Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 2855-632 Schiefer 400 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195084
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195084
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195084
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     2855-632
EAN/GTIN:
     4009236070968
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 2855-632. Farbe: Schiefer. Tiefe: 80 mm. Höhe: 106 mm. Im Lieferumfang enthalten: 4 x Geschenkband. Länge: 80 mm. Material: Polypropylen. Model: 2855-632. Produktlinie: Mexico. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 400 m. Gewicht: 0.188 g. Breite: 5 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.188 g
Farbe:
Schiefer
Höhe:
106 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 11,0825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,59*
€ 69,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,88*
€ 68,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,77*
€ 66,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,83*
€ 64,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,68*
€ 61,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,33*
€ 52,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.