Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 1871599-620 Orange 91 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195088
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195088
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195088
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     1871599-620
EAN/GTIN:
     4009236503541
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 1871599-620. Farbe: Orange. Tiefe: 135 mm. Höhe: 18 mm. Im Lieferumfang enthalten: 4 x Geschenkband. Länge: 135 mm. Material: Polypropylen. Model: 1871599-620. Produktlinie: America. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 91 m. Gewicht: 1.14 g. Breite: 15 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.14 g
Farbe:
Orange
Höhe:
18 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
135 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 5,4775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,87*
€ 35,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,43*
€ 35,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,50*
€ 33,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,60*
€ 32,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,66*
€ 31,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,91*
€ 26,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.