Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 2525-620 Orange 500 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195091
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195091
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195091
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     2525-620
EAN/GTIN:
     4009236502926
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 2525-620. Farbe: Orange. Tiefe: 80 mm. Höhe: 106 mm. Im Lieferumfang enthalten: 4 x Geschenkband. Länge: 80 mm. Material: Polypropylen. Model: 2525-620. Produktlinie: America. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 500 m. Gewicht: 0.178 g. Breite: 5 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.178 g
Farbe:
Orange
Höhe:
106 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
80 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,04*
€ 3,14*
2 Tage
8
1
€ 5,49*
ab € 2,11*
€ 3,25*
Lager 94QG7
10 Tage
nicht lagernd
4
€ 2,90*
ab € 5,18*
€ 7,65*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 7,65*
€ 9,1035
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,70*
€ 7,973
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,40*
€ 7,616
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 30,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
80450
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.