Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 6051550-613 Schwarz 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195115
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195115
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195115
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     6051550-613
EAN/GTIN:
     4009236052216
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 6051550-613. Farbe: Schwarz. Tiefe: 135 mm. Höhe: 18 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 135 mm. Material: Polyester. Model: 6051550-613. Produktlinie: Europa. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 50 m. Gewicht: 0.108 g. Breite: 15 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.108 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
18 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
135 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,2796
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,71*
€ 15,1249
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,6013
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,1491
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,45*
€ 13,6255
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.