Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 7180650-604 Hellrosa 50 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195127
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195127
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195127
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     7180650-604
EAN/GTIN:
     4009236112538
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 7180650-604. Farbe: Hellrosa. Tiefe: 90 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 90 mm. Material: Polyester. Model: 7180650-604. Produktlinie: Doppelsatin. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 50 m. Gewicht: 0.069 g. Breite: 6 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.069 g
Farbe:
Hellrosa
Höhe:
28 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 11,035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,71*
€ 35,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,28*
€ 34,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,35*
€ 33,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,45*
€ 32,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,51*
€ 31,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,07*
€ 26,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.