Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 7181025-021 Altrosa 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195129
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195129
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195129
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     7181025-021
EAN/GTIN:
     4009236111852
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 7181025-021. Farbe: Altrosa. Tiefe: 90 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 90 mm. Material: Polyester. Model: 7181025-021. Produktlinie: Doppelsatin. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.069 g. Breite: 10 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.069 g
Farbe:
Altrosa
Höhe:
28 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 7,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,03*
€ 25,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,67*
€ 24,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,99*
€ 23,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,35*
€ 23,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,94*
€ 22,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,18*
€ 18,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.