Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 7181525-606 Magenta 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195134
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195134
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195134
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     7181525-606
EAN/GTIN:
     4009236113139
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 7181525-606. Farbe: Magenta. Tiefe: 116 mm. Höhe: 18 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 116 mm. Material: Polyester. Model: 7181525-606. Produktlinie: Doppelsatin. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.133 g. Breite: 15 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.133 g
Farbe:
Magenta
Höhe:
18 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
116 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 8,775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,96*
€ 28,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,75*
€ 28,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,87*
€ 27,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,12*
€ 26,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,56*
€ 25,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,55*
€ 20,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.