Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 7182525-021 Altrosa 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195135
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195135
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195135
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     7182525-021
EAN/GTIN:
     4009236111968
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 7182525-021. Farbe: Altrosa. Tiefe: 116 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 116 mm. Material: Polyester. Model: 7182525-021. Produktlinie: Doppelsatin. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.089 g. Breite: 25 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.089 g
Farbe:
Altrosa
Höhe:
28 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
116 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 9,585* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,26*
€ 31,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,00*
€ 30,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,10*
€ 29,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,33*
€ 28,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,50*
€ 27,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,17*
€ 22,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.