Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 1871599-606 Magenta 91 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195157
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195157
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195157
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     1871599-606
EAN/GTIN:
     4009236503473
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 1871599-606. Farbe: Magenta. Tiefe: 135 mm. Höhe: 18 mm. Im Lieferumfang enthalten: 4 x Geschenkband. Länge: 135 mm. Material: Polypropylen. Model: 1871599-606. Produktlinie: America. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 91 m. Gewicht: 1.14 g. Breite: 15 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.14 g
Farbe:
Magenta
Höhe:
18 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
135 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 5,515* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,88*
€ 35,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,66*
€ 35,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,64*
€ 34,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,68*
€ 32,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,76*
€ 31,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,06*
€ 26,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.