Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 1872599-020 Pfingstrose 91 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195158
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195158
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195158
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     1872599-020
EAN/GTIN:
     4009236503640
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 1872599-020. Farbe: Pfingstrose. Tiefe: 135 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 4 x Geschenkband. Länge: 135 mm. Material: Polypropylen. Model: 1872599-020. Produktlinie: America. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 91 m. Gewicht: 0.205 g. Breite: 25 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.205 g
Farbe:
Pfingstrose
Höhe:
28 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 6,685* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,91*
€ 42,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,52*
€ 42,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,02*
€ 40,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,33*
€ 39,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,02*
€ 38,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,74*
€ 31,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.