Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Geschenke, Dekoration
>
Weihnachtssortiment
>
Weihnachtsgrüße
>
Geschenkband
>
Artikel
Geschenkband PRAESENT 2525-020 Pfingstrose 500 m
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
94QG7-1195161
Hersteller:
C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
2525-020
EAN/GTIN:
4009236502698
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 2525-020. Farbe: Pfingstrose. Tiefe: 80 mm. Höhe: 106 mm. Im Lieferumfang enthalten: 4 x Geschenkband. Länge: 80 mm. Material: Polypropylen. Model: 2525-020. Produktlinie: America. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 500 m. Gewicht: 0.178 g. Breite: 5 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.178 g
Farbe:
Pfingstrose
Höhe:
106 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
80 mm
... >
Geschenke & Feierlichkeiten
>
Geschenkverpackungen & Grußkarten
>
Geschenkanhänger & -bänder
Weitere Suchbegriffe:
Schleifenband
,
ringelband 5mm 500m
,
geschenk band
,
ringelband pattberg
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,20*
Preis gilt ab 12.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 6,29*
€ 7,4851
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 5,20*
€ 6,188
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen