Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 2525-028 Altrosa 500 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195164
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195164
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195164
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     2525-028
EAN/GTIN:
     4009236062802
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 2525-028. Farbe: Altrosa. Tiefe: 80 mm. Höhe: 106 mm. Im Lieferumfang enthalten: 4 x Geschenkband. Länge: 80 mm. Material: Polypropylen. Model: 2525-028. Produktlinie: America. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 500 m. Gewicht: 0.178 g. Breite: 5 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.178 g
Farbe:
Altrosa
Höhe:
106 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 5,1725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,18*
€ 33,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,90*
€ 33,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,95*
€ 32,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,01*
€ 30,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,16*
€ 29,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,69*
€ 24,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.