Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Geschenkband PRAESENT 2549-120 Zartrosa 250 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195172
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195172
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195172
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     2549-120
EAN/GTIN:
     4009236062628
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 2549-120. Farbe: Zartrosa. Tiefe: 80 mm. Höhe: 106 mm. Im Lieferumfang enthalten: 4 x Geschenkband. Länge: 80 mm. Material: Polypropylen. Model: 2549-120. Produktlinie: America. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 250 m. Gewicht: 1.195 g. Breite: 10 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.195 g
Farbe:
Zartrosa
Höhe:
106 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 5,155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,16*
€ 33,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,90*
€ 33,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,93*
€ 32,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,11*
€ 31,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,23*
€ 30,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,62*
€ 24,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.