Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 2858-606 Magenta 250 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195178
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195178
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195178
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     2858-606
EAN/GTIN:
     4009236512840
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 2858-606. Farbe: Magenta. Tiefe: 80 mm. Höhe: 106 mm. Im Lieferumfang enthalten: 4 x Geschenkband. Länge: 80 mm. Material: Polypropylen. Model: 2858-606. Produktlinie: Mexico. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 250 m. Gewicht: 0.222 g. Breite: 10 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.222 g
Farbe:
Magenta
Höhe:
106 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,77*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 13,4425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,11*
€ 83,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,57*
€ 82,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,09*
€ 79,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,34*
€ 76,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,77*
€ 63,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.