Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 2525-610 Violett 500 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195189
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195189
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195189
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     2525-610
EAN/GTIN:
     4009236502865
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 2525-610. Farbe: Violett. Tiefe: 80 mm. Höhe: 106 mm. Im Lieferumfang enthalten: 4 x Geschenkband. Länge: 80 mm. Material: Polypropylen. Model: 2525-610. Produktlinie: America. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 500 m. Gewicht: 0.178 g. Breite: 5 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.178 g
Farbe:
Violett
Höhe:
106 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 5,49*
ab € 2,15*
€ 3,28*
Lager 94QG7
nicht lagernd
4
€ 2,90*
ab € 5,7675*
€ 8,5075*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 8,5075*
€ 10,12393
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,8475*
€ 9,33853
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,5975*
€ 9,04103
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,4175*
€ 8,82683
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 7,1375*
€ 8,49363
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 5,7675*
€ 6,86333
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 34,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
80450
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.