Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 2525-724 Lavendel 500 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195190
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195190
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195190
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     2525-724
EAN/GTIN:
     4009236536624
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 2525-724. Farbe: Lavendel. Tiefe: 80 mm. Höhe: 106 mm. Im Lieferumfang enthalten: 4 x Geschenkband. Länge: 80 mm. Material: Polypropylen. Model: 2525-724. Produktlinie: America. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 500 m. Gewicht: 0.178 g. Breite: 5 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.178 g
Farbe:
Lavendel
Höhe:
106 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 5,1575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,07*
€ 33,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,90*
€ 33,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,88*
€ 31,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,09*
€ 31,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,14*
€ 29,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,63*
€ 24,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.