Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 2549-018 Bordeaux 250 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195191
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195191
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195191
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     2549-018
EAN/GTIN:
     4009236503008
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 2549-018. Farbe: Bordeaux. Tiefe: 80 mm. Höhe: 106 mm. Im Lieferumfang enthalten: 4 x Geschenkband. Länge: 80 mm. Material: Polypropylen. Model: 2549-018. Produktlinie: America. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 250 m. Gewicht: 1.195 g. Breite: 10 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.195 g
Farbe:
Bordeaux
Höhe:
106 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
80 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
51
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,34*
€ 2,14*
1 Tag
unbekannt
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 2,03*
€ 3,12*
1 Tag
22
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 2,23*
€ 3,40*
Lager 94QG7
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 20,71*
€ 27,77*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,77*
€ 33,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,44*
€ 30,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,65*
€ 29,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,05*
€ 27,43
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 21,72*
€ 25,85
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 20,71*
€ 24,64
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 5,1775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
80450
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.