Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 7184025-613 Schwarz 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195196
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195196
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195196
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     7184025-613
EAN/GTIN:
     4009236113771
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 7184025-613. Farbe: Schwarz. Tiefe: 116 mm. Höhe: 43 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 116 mm. Material: Polyester. Model: 7184025-613. Produktlinie: Doppelsatin. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.233 g. Breite: 40 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.233 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
43 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
116 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,355*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,245*
€ 22,90155
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,125*
€ 22,75875
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,305*
€ 21,78295
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,885*
€ 21,28315
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,205*
€ 20,47395
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 14,355*
€ 17,08245
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.