Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 2384020-224 Stahlblau 20 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195197
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195197
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195197
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     2384020-224
EAN/GTIN:
     4009236081650
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 2384020-224. Farbe: Stahlblau. Tiefe: 116 mm. Höhe: 43 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 116 mm. Material: Acetat. Model: 2384020-224. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 20 m. Gewicht: 0.133 g. Breite: 40 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.133 g
Farbe:
Stahlblau
Höhe:
43 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
116 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 18,455* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,02*
€ 58,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,45*
€ 57,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,47*
€ 55,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,11*
€ 53,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,43*
€ 51,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,91*
€ 43,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.