Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Geschenkband PRAESENT 3091520-602 Weiß, Blau 20 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195200
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195200
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195200
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     3091520-602
EAN/GTIN:
     4009236049513
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 3091520-602. Farbe: Weiß, Blau. Tiefe: 105 mm. Höhe: 18 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 105 mm. Material: Polyester. Model: 3091520-602. Produktlinie: Bavaria. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 20 m. Gewicht: 0.069 g. Breite: 15 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.069 g
Farbe:
Weiß,Blau
Höhe:
18 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
105 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 11,845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,15*
€ 38,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,78*
€ 37,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,77*
€ 36,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,80*
€ 35,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,78*
€ 34,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,69*
€ 28,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.