Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 3094020-602 Weiß, Blau 20 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195202
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195202
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195202
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     3094020-602
EAN/GTIN:
     4009236049537
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 3094020-602. Farbe: Weiß, Blau. Tiefe: 105 mm. Höhe: 43 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 105 mm. Material: Polyester. Model: 3094020-602. Produktlinie: Bavaria. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 20 m. Gewicht: 0.161 g. Breite: 40 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.161 g
Farbe:
Weiß,Blau
Höhe:
43 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
105 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 17,605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,97*
€ 55,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,64*
€ 55,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,71*
€ 53,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,83*
€ 52,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,95*
€ 49,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,21*
€ 41,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.