Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Geschenkband PRAESENT 4360225-612 Aquamarin 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195204
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195204
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195204
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     4360225-612
EAN/GTIN:
     4009236143099
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 4360225-612. Farbe: Aquamarin. Tiefe: 90 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 90 mm. Material: Jute. Model: 4360225-612. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.037 g. Breite: 2 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.037 g
Farbe:
Aquamarin
Höhe:
28 mm
Breite:
2 mm
Tiefe:
90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 12,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,79*
€ 41,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,24*
€ 40,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,03*
€ 39,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,29*
€ 38,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,95*
€ 36,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,96*
€ 30,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.