Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 4360225-702 Denim 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195206
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195206
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195206
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     4360225-702
EAN/GTIN:
     4009236143136
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 4360225-702. Farbe: Denim. Tiefe: 90 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 90 mm. Material: Jute. Model: 4360225-702. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.037 g. Breite: 2 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.037 g
Farbe:
Denim
Höhe:
28 mm
Breite:
2 mm
Tiefe:
90 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 5,93*
€ 8,94*
Lager 94QG7
nicht lagernd
2
€ 2,90*
ab € 12,89*
€ 17,74*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 17,74*
€ 21,1106
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 17,09*
€ 20,3371
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,51*
€ 19,6469
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,03*
€ 19,0757
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,89*
€ 15,3391
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 35,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.