Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 4832525-024 Flieder 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195229
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195229
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195229
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     4832525-024
EAN/GTIN:
     4009236030627
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 4832525-024. Farbe: Flieder. Tiefe: 135 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 135 mm. Material: Polyester. Model: 4832525-024. Produktlinie: Marseille. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.102 g. Breite: 25 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.102 g
Farbe:
Flieder
Höhe:
28 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 14,575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,05*
€ 46,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,88*
€ 46,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,22*
€ 44,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,43*
€ 43,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,03*
€ 41,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,15*
€ 34,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.