Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 6051550-611 Violett 50 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195238
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195238
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195238
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     6051550-611
EAN/GTIN:
     4009236052209
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 6051550-611. Farbe: Violett. Tiefe: 135 mm. Höhe: 18 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 135 mm. Material: Polyester. Model: 6051550-611. Produktlinie: Europa. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 50 m. Gewicht: 0.108 g. Breite: 15 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.108 g
Farbe:
Violett
Höhe:
18 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
135 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 9,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,67*
€ 30,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,42*
€ 30,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,53*
€ 29,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,77*
€ 28,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,97*
€ 27,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,96*
€ 22,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.