Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 6052550-611 Violett 50 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195240
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195240
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195240
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     6052550-611
EAN/GTIN:
     4009236052223
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 6052550-611. Farbe: Violett. Tiefe: 135 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 135 mm. Material: Polyester. Model: 6052550-611. Produktlinie: Europa. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 50 m. Gewicht: 0.159 g. Breite: 25 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.159 g
Farbe:
Violett
Höhe:
28 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
135 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 11,985* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,47*
€ 38,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,13*
€ 38,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,12*
€ 37,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,13*
€ 35,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,04*
€ 34,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,97*
€ 28,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.